ファースト アルカリパワークリーナー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(400g) 注文コード65477275 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

水に溶かすだけで簡単にアルカリ水が出来る!
様々な場所で使用いただけます。
希釈して使用するので大幅なコスト削減につながります。
保管スペースをとらず、持ち運びも簡単です。
人にも優しく手荒れや肌荒れ予防に。

用途洗浄、除菌、消臭 成分炭酸ナトリウム・硫酸ナトリウム 液性アルカリ性(pH12.0以下) 使用箇所床・テーブル・カーペット・電化製品・トイレ廻り・レンジ・コンロ廻りなどのあらゆる箇所にお使いいただけます。 希釈の目安(100倍希釈水の場合)500mLスプレーボトルに水を入れてください。付属のロートを使って本製品を5g(付属スプーン1杯)を入れてください。軽く振って混ぜればアルカリ水の完成です。 商品タイプ本体 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする