野宮産業
野宮産業の 業務用掃除機
野宮産業の 掃除機用部品・消耗品・関連用品
野宮産業の 掃除機用ノズル・ブラシ
金型清掃用掃除機ブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65477555
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
市販の掃除機に取付可能な清掃用ブラシです。耐熱毛材を使用している為200℃までの環境で使用可能です。金属毛材と違い相手にキズを付けずに清掃可能です。
用途
樹脂成形ライン等の金型清掃
色
黄色
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
200
線径(Φmm)
0.35
毛材
コーネックス
注意
※掃除機本体部は耐熱仕様ではございません。