※Yellow

BSJ-212Y Yellow 子供用 ライフジャケット 桜マーク タイプA 身長: 120〜150cm, 体重: 25kg〜40kg未満 高階救命器具 65478079 BSJ-212Y Yellow 子供用 ライフジャケット 桜マーク タイプA 身長: 120〜150cm, 体重: 25kg〜40kg未満 高階救命器具 65478079 BSJ-212Y Yellow 子供用 ライフジャケット 桜マーク タイプA 身長: 120〜150cm, 体重: 25kg〜40kg未満 高階救命器具 65478079

子供用 ライフジャケット 桜マーク タイプA 身長: 120〜150cm, 体重: 25kg〜40kg未満

商品レビューを投稿する
13日以内出荷 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 65478079 品番 BSJ-212Y Yellow
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥7,907
販売価格(税別)
7,188

小型船舶用救命胴衣 小児用 Type Aのライフジャケットです。
Type Aを取得しているので船釣りにも対応します。
バックルを留めて、ベルトを締めるだけ。着せてあげるのも簡単です。
調整幅を大きく取ることで成長の早いお子様にも対応します。
水辺でのお子様の安全をお手伝いします。

Yellow 質量(g)約390 適合規格国土交通省型式承認:小型船舶用救命胴衣Type A 適応身長(cm)120〜150 浮力(kg)約6.8(初期浮力) 適応体重(kg)25〜40未満 生地ポリエステル300D
注意
※直射日光が当たる場所や、高温多湿・寒暖差が激しくなる場所を避け、風通しの良いところで保管してください。
※プラスチックケース、袋などに入れての保管は避けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする