イメージニクス
イメージニクスの PCアクセサリー
イメージニクスの ケーブル
イメージニクスの D-Sub9ピンケーブル
RS-422Aケーブル 両端D-sub9ピン(オス)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
65479068
品番
A9P-A9P7m
参考基準価格(税別)
¥16,900
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
制御用ケーブル(RS-422A等)両端Dsub9ピン(オスコネクタ)。全結線。ストレート。
ケーブル長(m)
7
結線方式
ストレート結線
オス形状
D-sub9ピン
変換タイプ
オス-オス
コネクタ1
D-sub9ピン
コネクタ2
D-sub9ピン