イメージニクス
イメージニクスの PCアクセサリー
イメージニクスの ケーブル
イメージニクスの 電源ケーブル
ACアダプタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65481405
品番
ISW-523L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
イメージニクス社製品用ACアダプタ
仕様
ロック機構付
質量(g)
約130
コード長さ(m)
1.86
出力電圧(V)
DC5
入力電圧(V)
AC100(27VA 50/60Hz)
出力電流(A)
2.3
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
48.5×63.5×31.1