電動先端可動式工業用内視鏡 Φ6mm/10m

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可 62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65484058 品番3R-KFIBER60100PA
参考基準価格(税別)¥3,570,000 販売価格(税込) ¥3,847,800
販売価格(税別)
3,498,000

先端カメラを動かすワイヤーにモーターを搭載し、5.0m以上の長いケーブルでもわずかな力でスムーズに動かせる、電動先端可動式。先端カメラの微細な動きと、鮮明な画質を兼ね備えながら、ケーブルは最長10.0mまで対応。本体1台でさまざまな長さのケーブルに交換できるケーブルユニット式です。 また、オートフォーカス機能を搭載したKFIBERシリーズ「3R-KFIBER AF」も展開しています。

仕様【調光】OFF+5段階 寸法(mm)約170×130×335※ケーブルユニットを含まない。 質量(kg)約1.3※ケーブルユニットを含まない。 ケーブル長(m)10 入力電圧(V)12.6 光源白色LED×8 記録媒体【外部】microSDカード(最大128GB) バッテリー11.1V 3200mAh 充電時間2時間30分 解像度【モニター】1920×1080 保証期間ご購入日から1年間 使用環境温度(℃)挿入部:-25〜80、モニタ:-15〜50 視野角約75° 防塵防水性能IP67相当 ※挿入部のみ 焦点距離(mm)約5〜50 入力電流(A)2 撮像素子1/9 CMOS 画素数【カメラ】92万画素 モニタ5.7インチ 使用時間(時間)4 有効長(m)【カメラケーブル】5.0/6.0/7.0/8.0/9.0/10.0 先端外径(Φmm)6 静止画サイズ1920×1080、1280×720、768×576、720×480 動画サイズ960×720 可動範囲【カメラ】5.0m:170°/6.0m:140°/7.0m:140°/8.0m:90°/9.0m:90°/10.0m:90°
注意
※可動範囲は製品出荷時の合格基準であり、購入後に使用したもの、または時間が経過したものはこの基準に含まれません。
※カメラ画素数を超える解像度に設定しても画質が上がるわけではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする