携帯型LED顕微鏡 マジックルーペ アール

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65484137 品番3R-MJL03
参考基準価格(税別)¥14,900 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

角やくぼみにフィットする、ろうと型デザインの携帯型LED顕微鏡「マジックルーペ アール」が登場。従来は見えづらかった曲面や凹凸面も鮮明に映し出し、観察・確認作業をスムーズにします。ディスプレイにはコントラストに優れた光沢液晶を採用し、色や質感の違いまでくっきり表示。撮影・保存したデータはチーム内での共有や報告資料の作成に役立ちます。
最大15倍ズームで微細な部分も高精度に拡大可能、高コントラストの光沢液晶で質感まで見える

質量(g)約106 倍率【光学×デジタル】11倍/15倍【光学】7倍 センサー1/4インチCMOSセンサー 光源白色LED×3、UV LED×3 バッテリー3.7V 300mAh 使用時間約60分※無操作の場合5分で電源オフ 充電時間約40分 解像度【センサー】1280×720※モニタ解像度に依存【モニター】480×480 保証期間ご購入日から6カ月間 焦点距離(mm)13〜15 サイズ(mm)約70.5×61×50 デジタルズーム1.6倍 / 2.1倍 モニタ2.1インチ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする