デジタルボアスコープ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65484146 品番3R-MJL07
参考基準価格(税別)¥14,900 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

細く長く伸びたカメラが特徴の「デジタルボアスコープ」。指や工具が入らないような狭い場所や、凹凸のある立体物をピンポイントにとらえて映し出します。先端径4mmのカメラと1.38インチの小型液晶モニタを搭載。映像をその場で確認でき、静止画・動画として保存が可能です。保存データはチーム内での情報共有や、報告資料の作成などに活用できます。
見たい部分をピンポイント観察する先端カメラ、暗い場所も鮮明に見えるLEDライト、広範囲を確認できる70°の視野角、IP67の防塵・防水性能、2つの交換式カバーで多様な観察、自在に調整できるカメラ角度、デジタルズームで拡大表示、持ち回り可能なハンディタイプ、パソコンにつないで大画面で観察できる、持ち運びに便利な専用ケース付き

質量(g)約100 対応OSWindows11/10、MacOS 11.0以上 有効長(mm)挿入部:34 センサー1/11インチCMOSセンサー 光源白色LED×4 バッテリー3.7V 2000mAh 使用時間約8時間 充電時間3.5時間 解像度【センサー】30万画素※モニタ解像度に依存【モニター】240×240 保証期間ご購入日から6カ月間 視野角約70° 焦点距離(mm)10〜20 サイズ(mm)約171×46 モニタ1.38インチ 先端外径(Φmm)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする