川口電機製作所
川口電機製作所の 電源(制御機器)
川口電機製作所の 遮断
川口電機製作所の 避雷器
KD-8015M(240V) アレスタモジュール
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65485928
品番
KDM152
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
KD-8000シリーズのアレスタモジュール。
一般的なアナログ回線を保護するアレスタモジュール。
仕様
●電流保護素子:ヒューズ(アラーム付)
直流抵抗
12±0.6Ω(外線-機器端子間)
耐久性
インパルス耐久性(8/20μs、10回)カテゴリ C2:1kA
電圧防護レベル(V)
(Up)10/1000μs、3kV:240・1.2/50μs、2kV:380・最大連続使用電圧:DC120