サンプル画像

トランポリンクッション

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65487366 品番 C0191-YE
販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

クッションはジャンプしてもヘタりづらい、高反発のウレタンを採用。耐久性も高くお子様から大人までご使用いただける丈夫なトランポリンクッションです。【ベージュの取替カバー付き】使い方いろいろあります。

材質40D高密度ウレタンスポンジ、スプリングパッド(こだわりの3層構造) 質量(kg)2 イエロー 耐荷重(kg)120 寸法(縦×横×高さH)(cm)50×50×18
注意
※使用環境や使用状況によって、クッションの滑り止め部分の形や色がフローリングや畳に移る可能性があります、クッションを使用する際にクッションの下にマットや布を敷いてからお使い下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥2,280 / 税込 ¥2,508
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする