曜日別特売
C0191-BL トランポリンクッション atRise 65487391

サンプル画像

トランポリンクッション

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送8日以内出荷とは
ブルー
内容量1個注文コード65487391品番C0191-BL
販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

クッションはジャンプしてもヘタりづらい、高反発のウレタンを採用。耐久性も高くお子様から大人までご使用いただける丈夫なトランポリンクッションです。【ベージュの取替カバー付き】使い方いろいろあります。

材質40D高密度ウレタンスポンジ、スプリングパッド(こだわりの3層構造)質量(kg)2ブルー耐荷重(kg)120寸法(縦×横×高さH)(cm)50×50×18
注意
※使用環境や使用状況によって、クッションの滑り止め部分の形や色がフローリングや畳に移る可能性があります、クッションを使用する際にクッションの下にマットや布を敷いてからお使い下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき2,280/税込2,508
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする