サンプル画像
creer
creerの 健康器具・機器
creerの エクササイズ用品
折りたたみヨガマット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65487461
品番
C084-SG
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
持ち運び用バッグ付きの折りたたみヨガマット。折りたたむと、縦横約30cmまでコンパクトになるので大きめのリュックにもスッポリ収納で持ち運び楽々。
材質
本体:PVC 収納袋:不織布
質量(kg)
1.2
色
スモーキーグリーン
寸法(cm)
【使用時】61×173【収納時】30×25×8
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,480
/
税込
¥
2,728
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません