サンプル画像

折りたたみヨガマット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65487470 品番 C084-SB
販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

持ち運び用バッグ付きの折りたたみヨガマット。折りたたむと、縦横約30cmまでコンパクトになるので大きめのリュックにもスッポリ収納で持ち運び楽々。

材質本体:PVC 収納袋:不織布 質量(kg)1.2 スモーキーブルー 寸法(cm)【使用時】61×173【収納時】30×25×8

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥2,480 / 税込 ¥2,728
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする