サンプル画像
creer
creerの 健康器具・機器
creerの エクササイズ用品
内転筋シェイパー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
65487488
品番
C0222-PU
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
はさんで締めるだけのお手軽トレーニングです。内転筋・骨盤底筋・お尻・太もも・二の腕・背中などのトレーニングにおすすめ。エクササイズバンド付き。
材質
TPE PP
色
パープル
質量(g)
【本体】585【エクササイズバンド】117
全長(cm)
23.5
寸法(幅W×長さL)(cm)
【エクササイズバンド】8×38.5
寸法(高さH×幅W)(cm)
【パッド】16.5×11.5
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,480
/
税込
¥
2,728
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません