サンプル画像

C094-GR100 ヨガポール creer 65487531 C094-GR100 ヨガポール creer 65487531 C094-GR100 ヨガポール creer 65487531 C094-GR100 ヨガポール creer 65487531 C094-GR100 ヨガポール creer 65487531 C094-GR100 ヨガポール creer 65487531

ヨガポール

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 65487531 品番 C094-GR100
販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

まずは1回5分からポールの上に寝転がるだけで背筋が伸びて身体すっきり。ストレッチしたい部分に、ほどよく負荷をかけることができます。ストレッチ用としてだけでなく、ヨガやエクササイズ等にも。マニュアル付き。

材質芯:発泡オレフィン系樹脂 カバー:合成皮革 質量(kg)1.3 グレージュ 耐荷重(kg)130 寸法(cm)Φ15×100
注意
※保証期間90日(購入後)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥2,480 / 税込 ¥2,728
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする