サンプル画像
creer
creerの 健康器具・機器
creerの エクササイズ用品
ダンベル10kg x 2セット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
65487567
品番
C038
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
筋力に合わせてウェイト調整が可能な可変式ダンベルセット。ダンベルとバーベルの2wayが可能。ポリエチレン製の素材を使うことで錆びない、傷つけないを実現。
セット内容
シャフト2本、連結シャフト1本、スクリューロック4個、1.25kgプレート4枚、1.5kgプレート4枚、2kgプレート4枚
材質
ポリエチレン製
質量(kg)
20
長さL×幅W(cm)
【ダンベル時】41.5×19(最大)【バーベル時】107×19(最大)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,280
/
税込
¥
2,508
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません