充電式LEDファン

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65489489 品番X40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

速度調整は無段階での調整が可能なLEDライト付きの
充電式扇風機になります。
屋内、屋外を問わず持ち運んで使用可能です。
大容量バッテリーで長時間の連続使用が可能です。
USB出力での給電が可能なので、スマートフォンの
充電などにも使用できます。

用途卓上や据え置き、壁掛けで電源のない場所での使用に。 質量(kg)1.9 出力(W)15 型番電池:21700 入力電圧(V)AC110〜240/DC12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×270×215 連続使用時間(時間)5〜18 バッテリー電圧(V)3.7 風量調整無段階 充電時間(時間)約4 LED出力:1〜3W 入力電流(A)2 バッテリー容量(mAh)13500
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※最大使用時間は使用する風速により異なります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥850 / 税込 ¥935
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品説明動画

【グリーンクロス】充電式LEDファン X45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする