曜日別特売
X45 充電式LEDファン NEXcell 65489498

X45 充電式LEDファン NEXcell 65489498
X45 充電式LEDファン NEXcell 65489498
X45 充電式LEDファン NEXcell 65489498

充電式LEDファン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1台注文コード65489498品番X45
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,890
販売価格(税別)
19,900

速度調整は無段階での調整が可能なLEDライト付きの
充電式扇風機になります。
屋内、屋外を問わず持ち運んで使用可能です。
大容量バッテリーで長時間の連続使用が可能です。
USB出力での給電が可能なので、スマートフォンの
充電などにも使用できます。

用途
卓上や据え置き、壁掛けで電源のない場所での使用に。
質量(kg)2.3出力(W)18型番電池:21700入力電圧(V)AC110~240/DC12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×250×370連続使用時間(時間)4.5~15バッテリー電圧(V)3.7風量調整無段階充電時間(時間)約4LED出力:1~3W入力電流(A)2バッテリー容量(mAh)13500
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※最大使用時間は使用する風速により異なります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき850/税込935
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100

商品説明動画

【グリーンクロス】充電式LEDファン X45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする