Beruf
Berufの 懐中電灯・ライト
Berufの ハンディタイプライト
BWL-WC1001RL ワイヤレスチャージライト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65489543
品番
87253
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
遠くを照らすFlashライトと手元を照らすメインライトの切り替え可!
別売のワイヤレスチャージャー(#87254)を使用し、ワイヤレス充電が可能!
近距離点灯防止センサー付き。マグネットフック付き。
用途
夜間や暗所の長時間作業に。
付属品
充電ケーブル(Type C)
連続使用時間(時間)
1.5〜15
充電時間(時間)
3〜4
アズワン品番
64-9621-10
明るさ(Lm)
500〜1000
防水性
IPX5
商品説明動画
ワイヤレスチャージライト`BWL WC1001RL&BWL WC1000RC
参考になった