PU手袋 フレキシガード LITE

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 65489893 品番 AG6740
販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

背抜きタイプで通気性抜群のPU手袋です。柔らかい薄手の生地が手に馴染みジャストフィットします。特殊表面加工によりグリップ力アップ。

用途電気配線工事、内装工事、園芸、レジャー、一般作業 材質表:ポリウレタン、裏:ポリエステル サイズM 入数(双)1 機能通気性、柔軟性 全長(cm)約21.7 中指長(cm)約8.0 手のひらまわり(cm)約19.6 アズワン品番65-0304-48
注意
※溶接作業など火花が発生する作業には使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする