ジャンパー 兼用

商品レビューを投稿する
12日以内出荷 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 65491774 品番 KT8701-9_L
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

住商モンブランの工場白衣 ジャンパー、制電機能を付与。
ハードな職場環境に対応するハリとコシのある帯電防止素材を採用。

ネイビー サイズL 混率(%)ポリエステル65、綿35 着丈(cm)65 機能帯電防止、制電機能、腰ネット:スナップ留め バスト(cm)126 裄丈(cm)88 素材制電双糸ツイル 袖丈長袖

商品説明動画

スムースフィット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする