パンツ 兼用

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 65496464 品番 RS7521-6_L
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

住商モンブランの工場白衣 パンツ、制電機能を付与、耐久性に優れ、厚みのあるイージーケア素材。

グリーン サイズL ウエスト(cm)76〜84 機能イージーケア性、耐久性、制電機能、ポケット内側×1、ツータック、両脇ゴム、フライス仕様(パンツ) 素材制電交織ツイル 混率(%)ポリエステル80、綿20 ヒップ(cm)115 股上(cm)28 股下(cm)78 タイプ裾フライスタイプ

商品説明動画

スムースフィット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする