住商モンブラン
パンツ 兼用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
M
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
色
白
グリーン
ブルー
白
ウエスト(cm)
70~78
58~66
64~72
70~78
76~84
82~90
88~96
94~102
100~108
106~114
全27種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
65496638
品番
RS7521-2_M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,100
住商モンブランの工場白衣 パンツ、制電機能を付与、耐久性に優れ、厚みのあるイージーケア素材。
色
白
サイズ
M
ウエスト(cm)
70~78
機能
イージーケア性、耐久性、制電機能、ポケット内側×1、ツータック、両脇ゴム、フライス仕様(パンツ)
素材
制電交織ツイル
混率(%)
ポリエステル80、綿20
ヒップ(cm)
111
股上(cm)
28
股下(cm)
74
タイプ
裾フライスタイプ
商品説明動画
スムースフィット
参考になった