ST7701-4_4L パンツ 兼用 住商モンブラン 65497539

パンツ 兼用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ4L
ブルー
ウエスト(cm)106~116
内容量1枚注文コード65497539品番ST7701-4_4L
参考基準価格(税別)¥6,700販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

住商モンブランの工場白衣 パンツ、抗菌・透け防止・吸汗速乾・制電機能を付与、ノンプレスで美しい外観を保つ、優れた形態安定性と耐久性。

ブルーサイズ4Lウエスト(cm)106~116機能抗菌、透け防止、吸汗速乾、ノンプレス、形態安定性、耐久性、制電機能、ポケット無、裾ネット:フライス仕様、ノータック、両脇ゴム素材制電トリコット混率(%)ポリエステル100ヒップ(cm)138股上(cm)29股下(cm)78

商品説明動画

スムースフィット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする