住商モンブラン
住商モンブランの 飲食・食品工業用ウェア
住商モンブランの 食品工業向け
住商モンブランの トップス 食品工業向け
ブルゾン 兼用 長袖
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
65499063
品番
8-721_M
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
住商モンブランの工場白衣 ブルゾン、抗菌機能を付与、ケープ付帽子の収まりがよく、異物混入対策効果が高いスタンドカラーのブルゾン。
色
白
サイズ
M
混率(%)
ポリエステル65、綿35
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
54
着丈(cm)
72
機能
異物混入対策効果が高い、抗菌機能、腰ネット:ファスナー留め、内ポケット、袖ネット(長袖対応)
バスト(cm)
108
素材
ポプリン
袖丈
長袖