ブルゾン 兼用 半袖

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 65499194 品番 8-722_4L
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

住商モンブランの工場白衣 ブルゾン、抗菌機能を付与、ケープ付帽子の収まりがよく、異物混入対策効果が高いスタンドカラーのブルゾン。

サイズ4L 混率(%)ポリエステル65、綿35 肩幅(cm)52 袖丈(cm)25 着丈(cm)78 機能異物混入対策効果が高い、抗菌機能、腰ネット:ファスナー留め、内ポケット、袖口ネット(半袖対応) バスト(cm)132 素材ポプリン 袖丈半袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする