ステンレスバンド

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10個) 注文コード 65501266 品番 DKST-60046-316CB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

どの環境下でも使用可能
ステンレス製のため強い強度と優れた耐酸性、耐薬品と耐衝撃性を持っています。そのため、屋内、屋外はもちろん、地下埋設や海中など過酷な環境でのご使用に適しております。
強固な作り。台風や暴風でもエアコンや照明なども半永久的に取れない。
ヘッド内部にはスティールのボールが入っており、タイをスムーズに挿入させる役割と共に、結束後はヘッド部の傾斜によりストッパーとして機能する働きがあるため、先端1mmでも簡単にロックがかかり、ボールとタイの強い摩擦力で強力な結束力が得られるため外れません。
作業も安全。バンド全体の面取りが綺麗に施されておりますので、安全に使用できます。
樹脂コーティングが施されておりますので、結束した際に線材を傷付けません。

樹脂コーティング黒 長さL(mm)600 最大結束径(Φmm)154 厚さT(mm)0.3 幅W(mm)4.6 材質SUS316+エポキシ樹脂 規格RoHS、CE、REACH 標準色 ループ引張強度N(LBS)600(135)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-23
用途:
制御盤設置
有限会社 斎藤電気工事 様

湿度の高い場所への設置でしたが腐食の心配が少なくて安心して施工できました。

対象商品:
22586646
2022-09-01
用途:
金具の固定
卸売・小売業

シンプルでとても使いやすくとてもよかった。
また利用したい

対象商品:
22586567
2021-06-08
用途:
イノシシ柵補修
サービス業

イノシシ柵の接続に使用しています。丈夫で緩みもなく、耐久性も十分でした。

対象商品:
22586646
2021-08-18
用途:
車輛メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

他社製品と比べて、強度も強く、作業性も良かったと思います。
いろいろなサイズがあるので、重宝します。
また、再度購入し、使用したいと考えております。

対象商品:
22586646
2020-09-27
用途:
バイク

しっかり掴めて良いですよ。
丈夫で切れる心配はいらないよ。

対象商品:
22586628
2019-10-14
用途:
armoured cableの固縛
千代田エクスワンエンジニアリング株式会社 様

長いサイズや100本入りや500本入りが即納であれば、うれしい。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
22586567
2019-09-18
用途:
ミラー(道路へ出る時の)を、電柱に取り付けるため。
医療・福祉・介護関連業

注文を間違いをしたため、評価しにくいのですが、短すぎたので(長さ単位を間違えた)繋いで使った。固定にはすごく良いことが判った。また、使いたいと、おもっています。ただ、使い方・取りはづしかたの説明書が無く、初めての私には、困難な作業となった(短いのを繋いでつかったため)。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
22586646
2020-07-23
用途:
電動工具の固定
教育・研究機関

締め付けには専用の器具が必要なのでしょうか重量物の保持には細すぎ、強く締め付けることができません。取り外しは試行錯誤の結果できましたが一言記載あればよかった。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「装柱器材 架線・支持パーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする