※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PLSD3.5X200X100 プロタイプロングドリル ブラックタイプ (OX) PLSD 斎藤ツヰストドリル製作所 65503753 PLSD3.5X200X100 プロタイプロングドリル ブラックタイプ (OX) PLSD 斎藤ツヰストドリル製作所 65503753

プロタイプロングドリル ブラックタイプ (OX) PLSD

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10本) 注文コード 65503753 品番 PLSD3.5X200X100
参考基準価格(税別)¥19,720 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

深溝加工に革命をもたらす。

ドリル径(Φmm)3.5 溝長(mm)100 全長(mm)200 シャンク径(Φmm)3.5 材質HSS(ハイス(高速度工具鋼)) 公差直径:h8 先端角(°)118 表面処理OX(ホモ処理) ねじれ角HH(強ねじれ) ドリルのシンニング形状Xシンニング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする