※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
斎藤ツヰストドリル製作所
斎藤ツヰストドリル製作所の ドリル
斎藤ツヰストドリル製作所の ハイスドリル
斎藤ツヰストドリル製作所の ハイスストレートシャンク
プロタイプロングドリル ブラックタイプ (OX) PLSD
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全127種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
65503839
品番
PLSD3.8X150X75
参考基準価格(税別)
¥18,510
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
深溝加工に革命をもたらす。
ドリル径(Φmm)
3.8
溝長(mm)
75
全長(mm)
150
シャンク径(Φmm)
3.8
材質
HSS(ハイス(高速度工具鋼))
公差
直径:h8
先端角(°)
118
表面処理
OX(ホモ処理)
ねじれ角
HH(強ねじれ)
ドリルのシンニング形状
Xシンニング