※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PLSD4.1X200X100 プロタイプロングドリル ブラックタイプ (OX) PLSD 斎藤ツヰストドリル製作所 65503936 PLSD4.1X200X100 プロタイプロングドリル ブラックタイプ (OX) PLSD 斎藤ツヰストドリル製作所 65503936

プロタイプロングドリル ブラックタイプ (OX) PLSD

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10本) 注文コード 65503936 品番 PLSD4.1X200X100
参考基準価格(税別)¥24,320 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

深溝加工に革命をもたらす。

ドリル径(Φmm)4.1 溝長(mm)100 全長(mm)200 シャンク径(Φmm)4.1 材質HSS(ハイス(高速度工具鋼)) 公差直径:h8 先端角(°)118 表面処理OX(ホモ処理) ねじれ角HH(強ねじれ) ドリルのシンニング形状Xシンニング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする