※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PLSD5X250X125 プロタイプロングドリル ブラックタイプ (OX) PLSD 斎藤ツヰストドリル製作所 65504137 PLSD5X250X125 プロタイプロングドリル ブラックタイプ (OX) PLSD 斎藤ツヰストドリル製作所 65504137

プロタイプロングドリル ブラックタイプ (OX) PLSD

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10本) 注文コード 65504137 品番 PLSD5X250X125
参考基準価格(税別)¥31,940 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

深溝加工に革命をもたらす。

ドリル径(Φmm)5 溝長(mm)125 全長(mm)250 シャンク径(Φmm)5 材質HSS(ハイス(高速度工具鋼)) 公差直径:h8 先端角(°)118 表面処理OX(ホモ処理) ねじれ角HH(強ねじれ) ドリルのシンニング形状Xシンニング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする