曜日別特売
DTM350 集水桝用ダストトレー(Dust Tray) 付属品:騒音防止パッキン4本付 片岡産業 65504383

DTM350 集水桝用ダストトレー(Dust Tray) 付属品:騒音防止パッキン4本付 片岡産業 65504383
DTM350 集水桝用ダストトレー(Dust Tray) 付属品:騒音防止パッキン4本付 片岡産業 65504383

集水桝用ダストトレー(Dust Tray) 付属品:騒音防止パッキン4本付

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
適合桝穴350用
内容量1個注文コード65504383品番DTM350
参考基準価格(税別)¥12,500販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

丸棒がグレーチングの主部材の間に入り干渉しない為、受枠からグレーチングが浮き上がりません。
さらに、L型パッキンがダストトレーと受枠の隙間を埋めるとともに、グレーチングと受枠の緩衝材の役割ともなり騒音防止効果を高めます。
ダストトレー本体に、盗難防止用クサリを通せる穴がついている為、従来のまま盗難防止用クサリもご使用できます。

用途
集水桝用グレーチングの受枠にダストトレー設置※丸棒をカットすると会所桝にも使用可能
適合桝穴350用寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ダストトレー:345×345×50材質ステンレス付属品ゴムパッキン4本寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)ゴムパッキン:340×12×1
注意
※他社メーカーのグレーチングにご使用は出来ません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65504426
2025-12-20
用途: 雨水枡の落ち葉受け
その他業種

600用の枡に落ち葉受けとして購入したが、寸法(内側)が入らず無理矢理押し込んだが失敗、パッキンもどこにつけたらいいかわからなかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする