集水桝用ダストトレー(Dust Tray) 付属品:騒音防止パッキン4本付

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65504417 品番 DTM500
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

丸棒がグレーチングの主部材の間に入り干渉しない為、受枠からグレーチングが浮き上がりません。
さらに、L型パッキンがダストトレーと受枠の隙間を埋めるとともに、グレーチングと受枠の緩衝材の役割ともなり騒音防止効果を高めます。
ダストトレー本体に、盗難防止用クサリを通せる穴がついている為、従来のまま盗難防止用クサリもご使用できます。

適合桝穴500用 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ダストトレー:495×495×50 材質ステンレス 付属品ゴムパッキン4本 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)ゴムパッキン:490×12×1 用途集水桝用グレーチングの受枠にダストトレー設置※丸棒をカットすると会所桝にも使用可能
注意
※他社メーカーのグレーチングにご使用は出来ません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65504426
2025-12-20
用途:
雨水枡の落ち葉受け
その他業種

600用の枡に落ち葉受けとして購入したが、寸法(内側)が入らず無理矢理押し込んだが失敗、パッキンもどこにつけたらいいかわからなかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする