片岡産業
片岡産業の グレーチング・排水設備商品
片岡産業の グレーチング用部品
固定式グレーチング専用レンチ M12用
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
65504444
品番
固定式グレーチング専用レンチ<M12用>
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
M12用のナットに使用可能でT字になっている為、使用が容易。
用途
M12用のナットの取り外しが可能
全長(mm)
190
六角対辺(mm)
19
ハンドル径(Φmm)
14
ハンドル長さ(mm)
200
素材
炭素鋼