ATH-CKD3Li RD Lightning用イヤホン audio-technica 65504627 ATH-CKD3Li RD Lightning用イヤホン audio-technica 65504627 ATH-CKD3Li RD Lightning用イヤホン audio-technica 65504627

Lightning用イヤホン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65504627 品番 ATH-CKD3Li RD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

通話・音楽すべてがオーディオ品質。
Lightningで、いい音聴ける。

付属品イヤーピース(XS/S/M/L) 型式ダイナミック型 レッド 質量(g)約6(コード除く) コード長さ(m)1.2(Y型) プラグLightning 再生周波数帯域(Hz)5〜24000 アズワン品番64-9605-09 インピーダンス(Ω)16 ドライバーユニット(Φmm)9.8 最大入力(mW)200 音圧感度(dB/mW)102 イヤホン形状カナル型
注意
※コードは左右長さが同じです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする