AGF ブレンディ ザリットル ルイボスティー 6本

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(6本) 注文コード65504636 品番28366
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

1リットルの水にさっと溶ける。「Blendy(ブレンディ」THE LITRE(ザリットル)は、1Lの水にさっと溶かすだけであっという間に風味豊かな飲み物を楽しめる、ぎゅっとコンパクトな個包装のパウダードリンクです。スティック1本で、1L分作れるので、持ち運びも簡単で、エコなスティック飲料です。
AGF(エージーエフ) ブレンディ ザリットル ルイボスティーは、水とまぜればすぐできる、ストックにも便利なパウダータイプのルイボスティーです。南アフリカ産ルイボス使用。子供から大人までみんなで楽しめる嬉しいノンカフェイン。1回1回がいつも新鮮な個包装スティックタイプ。
ホットはもちろん、冷たい水にもサッと溶けるので、ピッチャーやデキャンタなどのポットがあれば手軽に水出しで1Lのノンカフェインティーをお作りいただけます。
お湯を使われる際は必ず、耐熱用の容器をご使用ください。
スティックタイプの粉末茶なのでペットボトルのお茶と比べて保管スペースも有効活用でき、必要な時に必要な分だけお作りいただけます。

栄養成分
本品1本分(7.8g)当たり:エネルギー:30kcal、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:7.5g、食塩相当量:0.002〜0.07g /ポリフェノール:62mg / カフェイン:0mg
カリウム:2mg、リン:0mg
種類ルイボスティー 賞味期限25か月 原材料デキストリン(国内製造)、ルイボス茶エキスパウダー(ルイボス、オリゴ糖) / カラメル色素、環状オリゴ糖、香料、微粒酸化ケイ素 容量(g)7.8
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65504636 28366 75904956 - AGF ブレンディ ザリットル ルイボスティー 6本 AGF(味の素AGF) AGF ブレンディ ザリットル ルイボスティー 6本 AGF(味の素AGF) 1箱(6本) 519 税込561 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:383

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-11
用途:
事務所での水分補給

冷たい水でもサッと溶けるので使いやすいです
1lのペットボトルに入れて使ってます
おいしいです。

1人が参考にしています
2025-07-26
用途:
休憩
株式会社ブッシュ 様 (サービス業)

手軽にルイボスティーが飲めるので助かります
なんか、身体にも良いらしいので

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「お茶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする