サンキョウプラテック
サンキョウプラテックの ポリ袋・ゴミ袋
サンキョウプラテックの 地域指定ゴミ袋
青森市指定袋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊(10枚)
容量(L)
30
注文コード
65505914
品番
SAO-30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
この商品は
容量・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
容量(L)
30
色
黄
厚さ(mm)
0.025
対象地域
青森市
材質
LLDPE
寸法(幅W×高さH)(mm)
500×700
持ち手
なし
対象
可燃
RoHS指令(10物質対応)
対応