サンキョウプラテック
サンキョウプラテックの ポリ袋・ゴミ袋
サンキョウプラテックの 地域指定ゴミ袋
名古屋市許可業者用事業系ごみ袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1冊(10枚)
注文コード
65506097
品番
SNK-45
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
容量(L)
45
色
黄
厚さ(mm)
0.025
対象
可燃
材質
LLDPE
持ち手
なし
寸法(横×縦)(mm)
650×800
対象地域
名古屋市
RoHS指令(10物質対応)
対応