名古屋市許可業者用事業系ごみ袋

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(10枚) 注文コード 65506133 品番 SNF-70
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
容量(L)70 厚さ(mm)0.04 対象不燃 材質LLDPE 持ち手なし 寸法(横×縦)(mm)800×900 対象地域名古屋市 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする