サンキョウプラテック
サンキョウプラテックの ポリ袋・ゴミ袋
サンキョウプラテックの 地域指定ゴミ袋
静岡市指定袋
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1冊(10枚)
注文コード
65506219
品番
SSZ-40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
容量(L)
40
色
半透明
厚さ(mm)
0.025
対象地域
静岡市
材質
HDPE
寸法(幅W×高さH)(mm)
650×800
持ち手
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応