サンキョウプラテック
サンキョウプラテックの ポリ袋・ゴミ袋
サンキョウプラテックの 地域指定ゴミ袋
静岡市指定袋
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1冊(20枚)
注文コード
65506228
品番
SSZ-45
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
容量(L)
45
色
半透明
厚さ(mm)
0.025
対象地域
静岡市
材質
HDPE
タイプ
増量タイプ
寸法(幅W×高さH)(mm)
650×800
持ち手
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応