6131 6131 ストレッチダブルメッシュ長袖シャツ Teagles (トーマセンイ) 65507296 6131 6131 ストレッチダブルメッシュ長袖シャツ Teagles (トーマセンイ) 65507296 6131 6131 ストレッチダブルメッシュ長袖シャツ Teagles (トーマセンイ) 65507296 6131 6131 ストレッチダブルメッシュ長袖シャツ Teagles (トーマセンイ) 65507296

6131 ストレッチダブルメッシュ長袖シャツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード65507296 品番6131
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

前肩、脇、背中全面にメッシュを使用した、通気性抜群の長袖シャツです。
メッシュ部分はダブルメッシュ構造で、インナーウェアが透けるのを軽減。
軽量ストレッチ素材で動きやすさも抜群。
袖、ロールアップ仕様で7分袖にも。
前釦、袖口はドットボタンで脱ぎ着も楽々。

シルバー 種別長袖シャツ 機能軽量、ストレッチ、ダブルメッシュ 混率(%)身生地ポリエステル97/ポリウレタン3/メッシュポリエステル100 サイズLL 着丈(cm)76 身幅(cm)56 裄丈(cm)87 裾幅(cm)54 生地平織り&メッシュ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする