リックルベルト タイプS79A

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10本) 注文コード 65508416 品番 R28400
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

S79Aに使用されるセラミックは、砥粒メーパーと共同開発した独自の研磨材を使用しており研磨熱を抑制し火花の発生も少ないです。
自己鋭利性が良くシャープな切れ味です。
乾式、湿式どちらも使用可能です。
硬い布を使用しております。

用途刃物等のバリ取りやステンレス製品のキズ取り/溶接ビート除去等の研磨に使用で可能、木工での厚み規制の用途やあらゆる研削研磨で使用可能 粒度#60 寸法(mm)100×915 タイプS79A 基材合織布 適合材ステンレス/木工 結合方式F

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65508425
2025-10-16
用途:
高炭素鋼の粗削り

3MのキュービトロンUと研削力に大差はないが、砥粒の付着が独特のパターンをしていてモコモコしているので研削傷はかなり深い。耐久性は非常によく頑丈に作られているが、ベルトの継ぎ足し精度が悪いのか盤に密着せず両端が反り返ってしまう個体が稀に見受けられます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする