※製品代表画像

AM-HFC 8×R1 アディティブ・マニュファクチャリング用エンドミル 高送りラジアスタイプ OSG(オーエスジー) 65508583 AM-HFC 8×R1 アディティブ・マニュファクチャリング用エンドミル 高送りラジアスタイプ OSG(オーエスジー) 65508583 AM-HFC 8×R1 アディティブ・マニュファクチャリング用エンドミル 高送りラジアスタイプ OSG(オーエスジー) 65508583

アディティブ・マニュファクチャリング用エンドミル 高送りラジアスタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 65508583 品番 AM-HFC 8×R1
参考基準価格(税別)¥9,890 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

アディティブ・マニュファクチャリングに最適な工具です。
高硬度な金属積層部の高送り加工を実現。
平面部加工に最適化した複合ラジアス刃形です。
さらい刃仕様:底刃のチッピングを抑制。良好な加工面品位を実現。
オイルホール付き仕様により切りくずの排出性が向上し、切りくずのかみ込みを防止。
高硬度鋼加工に最適化したDUROREY(デューロレイ)コーティング。

シャンク径(Φmm)8 材質超硬合金 刃長(mm)16 刃数6 全長(mm)70 ねじれ角(°)45 コーナーR(mm)1(疑似)、0.8(RE1) 有効径(Φmm)4 底刃R(mm)5 首下長(mm)24 首径(mm)7.7 給油方式オイルホールあり 用途アディティブ・マニュファクチャリング(金属積層)、金型肉盛り部表層の荒取り加工 刃径(Φmm)8 表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティング
注意
※本工具はアディティブ・マニュファクチャリング(金属積層)、金型肉盛り部表層の荒取り加工に使用することを推奨します。
※ステンレス鋼、コバルトクロム合金、チタン合金、Ni 基合金の加工には、水溶性切削油剤の使用を推奨します。

商品説明動画

アディティブマニュファクチャリング用エンドミル 高送りラジアスタイプ AM-HFC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする