※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1台
コネクタ2×13-pin プラグインネジ端子
注文コード65508617
品番ADAM-4055-C
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
【特長】
RS-485シリアル通信対応
▶ADAM-4000 シリーズ(RS-485通信) 対応温度:-10〜70°
▶ADAM-4100 シリーズ(堅牢型 RS-485 / USB)対応温度:-40〜85°
・Modbus RTUプロトコル対応
・多様なI/Oタイプをラインアップ
・産業用グレードのABS+PCプラスチック・ケース
【選定ポイント】
・AI(アナログ入力) → 温度 / 電流 / 電圧測定
・DI(デジタル入力) → センサ / スイッチ入力
・DO(デジタル出力) → リレー / 機器制御
・Counter → パルス / 回転計測
-----------------------------【仕様】-------------------------------
ADAM-4017+:8chアナログ入力
ADAM-4024:4chアナログ入力・2chアナログ出力
ADAM-4050:8chデジタル入力・8chデジタル出力
ADAM-4051:16chデジタル入力(2500VDC 絶縁)
ADAM-4053:16chデジタル入力
ADAM-4055:8chデジタル入力・8chデジタル出力(Dry/Wet接点切替)
ADAM-4080:2chカウンタ入力(独立カウンタ、32bit+1bitオーバーフロー)
---------------------------------------------------------------------
ADAM-4115:6ch RTD温度入力モジュール(Pt100 / Pt1000 / Ni50 / Ni508 / Balco対応)
ADAM-4117:8ch アナログ入力(電圧/電流)
ADAM-4118:8ch 熱電対
ADAM-4150:7ch デジタル入力/8chデジタル出力
ADAM-4168:8ch リレー出力
---------------------------------------------------------------------
【必要ソフトウェアおよびマニュアル】
-----------------------------------------------------
1.本製品の設定には下記ユーティリティを使用します。
Advantech IO Module Utility 旧名:Adam/Apax .NET Utility
▶(アドバンテック公式ページから無償ダウンロード)
2.詳しい設定について、ADAM-4000シリーズマニュアル
アドバンテック公式サイトまでお越しいただき、型番を検索後、
技術資料ダウンロードをクリックし、User manualマニュアルをご確認ください。
-----------------------------------------------------