PODPACK1J 放送/配信用USBコンデンサーマイク&ブームアームスタンド Marantz Professional 65511015 PODPACK1J 放送/配信用USBコンデンサーマイク&ブームアームスタンド Marantz Professional 65511015 PODPACK1J 放送/配信用USBコンデンサーマイク&ブームアームスタンド Marantz Professional 65511015 PODPACK1J 放送/配信用USBコンデンサーマイク&ブームアームスタンド Marantz Professional 65511015

放送/配信用USBコンデンサーマイク&ブームアームスタンド

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65511015 品番PODPACK1J
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498

USBカーディオイド・コンデンサーマイクロフォン。
完全スチール設計。
安定性を保つデュアルサスペンションを搭載。
柔軟なポジション設定が可能なブームスタンド。
様々なデスクに設置可能なクランプ。

付属品USBケーブル付属 仕様ロードインピーダンス:> 1000Ω、セルフ・ノイズ:16dBA、最大SPL:132dB(THD 〜 1%, 1 kHz)、伸縮レンジ:40cm 〜 70cm 質量(g)890(マイク:270、スタンド:620) タイプΦ13mmバック・エレクトレット・コンデンサー サイズ(cm)40〜70(スタンド) 電源USBバスパワー 接続方式USB 感度-34dB ± 2dB(0dB = 1V/Pa @ 1kHz) 周波数特性20Hz〜17kHz 出力インピーダンス(Ω)100 ±30%(at 1 kHz) S/N比78 dB サイズ(mm)170×53(マイク) 指向性カーディオイド

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする