※本体

プロテクトイオンヘアードライヤー

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65511225 品番TID2400
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

速乾のベストバランスを追求したシリーズ史上最軽量ドライヤー。大風量・大風圧・ハイパワーの3要素を引き上げました。大風量:2.33/分、風圧従来品の109%UP、1300Wハイパワー。495gと従来機種より約12%軽量化。プロテクトイオンで静電気を低減し髪の艶もUP。

付属品セットフード 寸法(mm)77×187×215 レッド 質量(g)470 タイプR 電源(V)AC100 (50/60Hz) 消費電力(W)1300 スイッチメインスイッチ OFF-SET-DRY-TURBO、クールショット コード長さ(m)1.7 風量(m3/min)2.3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65511225
2023-02-02
用途:
風量多し
株式会社今井商店 様

値段の割に性能が良く、風量は十分。良い買い物でした。

対象商品:
65511234
2022-05-13
用途:
塗装作業時
建設業・工事業

以前に使用していた物と表記の風量は変わりませんが
音が静かで大変満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘアケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする