コンテック
コンテックの 内装商品
コンテックの 吊り金具
コンテックの フック(吊り金具)
ラウンドフック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2個)
色
ホワイト
注文コード
65511435
品番
CA-03
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
この商品は
色
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
木ネジで止めるフックです。
用途
木部壁などにキリ等で下穴を開けてしっかりまっすぐにビスをねじ込んでください。
付属品
取り付けビス(4本)
材質/仕上
鉄(焼付塗装)
色
ホワイト
耐荷重(kg)
10
注意
※ネジ込みが斜めになったり不完全な時は安全荷重がでませんので御注意下さい。