コンテック
コンテックの 内装商品
コンテックの 吊り金具
コンテックの フック(吊り金具)
ラウンドフック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2個)
色
ブラウン
注文コード
65511478
品番
CA-07
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
この商品は
色
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
木ネジで止めるフックです。
用途
木部壁などにキリ等で下穴を開けてしっかりまっすぐにビスをねじ込んでください。
付属品
取り付けビス(4本)
材質/仕上
鉄(焼付塗装)
色
ブラウン
耐荷重(kg)
10
注意
※ネジ込みが斜めになったり不完全な時は安全荷重がでませんので御注意下さい。