シロクマ
シロクマの 内装商品
シロクマの 吊り金具
シロクマの フック(吊り金具)
アルミJ型フック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
ヒットパック 13-599
注文コード
65511496
品番
A-52 大
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
アルミ製のJ型フックです。
色
アンバー
材質
アルミ
耐荷重(kg)
25
付属品
取り付けビス(2本)
仕様
ヒットパック 13-599
用途
軽めのモノをかけるのに適しています。
注意
※ネジ込みが斜めになったり不完全な時は安全荷重がでませんので御注意下さい。